Sellador de cajas ajustable 3M-Matic

Sellador de cajas ajustable 3M-Matic

1999 Sellador de cajas ajustable 3M-Matic. Modelo: 800a3. Tipo: 39600. S/N: 5502. Requisitos eléctricos: 115 V, 3,8 amperios, 440 vatios, 60 Hz. Diseñado para velocidades de transportador de hasta 80 pies por minuto. La 800a3 semiautomática sella hasta 30 cajas por minuto con un cabezal de encintado de 2,83 pulg. (72 mm) de ancho. Peso máximo: 85 libras. Tamaño mínimo de caja manejada: 6 pulgadas de largo x 4-1/2 pulgadas de ancho x 4-3/4 pulgadas de alto. Tamaño máximo de caja manejada: limitado a la longitud de la cinta x 21-1/2 pulgadas de ancho x 24-1 /2 pulg. H. La unidad cuenta con un codificador de caja de inyección de tinta Kiwi Matrix, aplicadores de cinta superior e inferior y un motor de doble engranaje con transmisión por correa lateral para un rendimiento de servicio pesado. Dimensiones totales: 39 pulgadas de largo x 37 pulgadas de ancho x 86 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTWA264.1a
  • Fabricante: 3M
  • Modelo: 800a3
  • Número de serie: 5502
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Sellador de cajas ajustable 3M-Matic
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente