Sellador de cajas ajustable 3M

Sellador de cajas ajustable 3M

Sellador de cajas ajustable 3M 3M-Matic™. N º de Modelo. 700a. Capacidad: 40 cajas por minuto. Maneja cajas de 6 pulgadas y más de largo. Ancho mínimo/máximo de la caja: 6 pulg. a 1 pie 8-1/2 pulg. Altura mínima/máxima de la caja: 4-3/4 pulg. a 2 pies ½ pulg. (1) Motor Bodine Electric Co.: Tipo No. 42X5BFCI-E2. 1/6 Hp, 115 rpm, 115 V, 1,9 A, 60 Hz, monofásico, 68 lb-in de torsión, relación 15:1. Las características incluyen: mástiles dobles para estabilidad y ajustes de altura uniformes, cabezales de encintado 3M™ AccuGlide™ para una aplicación de cinta de bajo impacto de 36 mm a 48 mm de ancho y guías deslizantes ajustables para un cambio rápido para tiradas de cajas de diferentes tamaños. Dimensiones totales: 4 pies 10-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 7 pulgadas de ancho x 6 pies 6 pulgadas de alto (ACN68).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SFEC3801.3
  • Fabricante: 3M
  • Modelo: 700A
  • Número de serie: 12431
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Sellador de cajas ajustable 3M
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente