Sellador de cajas aleatorio 3M-Matic tamaño Super King

Sellador de cajas aleatorio 3M-Matic tamaño Super King

Sellador de cajas aleatorio 3M-Matic™ tamaño Super King. Modelo: 800rks. Capacidad: 10 cajas por minuto. Diseñada para una variedad de tamaños de cajas más grandes, la selladora de cajas 800rks admite cajas de hasta 30 de ancho por 50 de alto y se ajusta automáticamente a cada caja. Controlado por un controlador lógico programable en la industria, los beneficios y características incluyen transmisión por correa lateral superior e inferior y la capacidad de usar cintas de 48 mm a 72 mm de ancho. Dimensiones totales: 5 pies 9-1/2 pulgadas de largo x 4 pies 6 pulgadas de ancho x 8 pies 4 pulgadas de alto (H11) (ACN260).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CPNV002
  • Fabricante: 3M
  • Modelo: 800rks
  • Número de serie: 1128
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Sellador de cajas aleatorio 3M-Matic tamaño Super King
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente