Sellador de cajas Little David de Loveshaw Corporation

Sellador de cajas Little David de Loveshaw Corporation

Sellador de cajas Little David de Loveshaw Corporation. Modelo: LD7D. N/S: 410471137. Capacidad de la caja (con cartucho CaseLocker ST de 2 pulgadas de ancho): 4-1/2 pulgadas hasta la longitud deseada x 4-1/2 pulgadas hasta 22 pulgadas de ancho. Cintas para cajas de 4-1/2 pulgadas a 24 pulgadas de alto. Velocidad de funcionamiento: hasta 80 fpm. Peso: 196,5 libras (sin embalaje). Fuente de alimentación: 110 V, 5,2 amperios, 60 Hz, monofásica. Motor Dayton, 1/2 hp, 1725 rpm, 115-208-230 V, 5,2/2,4-2,6 amperios, 60 Hz, monofásico. Reductor de velocidad Boston Gear serie 700. Esta selladora de cajas confiable para entornos industriales sella una amplia gama de cajas. Funcionamiento semiautomático. Entrada/salida del transportador: 30-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 51 pulgadas de largo x 26-1/2 pulgadas de ancho x 66-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ERCS056.
  • Fabricante: Loveshaw Corporation
  • Modelo: LD7D
  • Número de serie: 410471137
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Sellador de cajas Little David de Loveshaw Corporation
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente