Sellador de cajas Little David de Loveshaw Corporation

Sellador de cajas Little David de Loveshaw Corporation

Sellador de cajas Little David de Loveshaw Corporation. Modelo: LD7D. S/N: 198139127. Capacidad de la caja (con cartucho CaseLocker ST de 2 pulgadas de ancho): 3 pulgadas de ancho x 22 pulgadas de alto (mínimo); 23 pulgadas de ancho x 22 pulgadas de alto (máx.). Cintas para cajas desde 4-1/2 pulgadas hasta 29 pulgadas de alto. Velocidad de funcionamiento: hasta 80 fpm. Peso: 196,5 libras (sin embalaje). Alimentación: 110 V, 5 amperios, 60 Hz, monofásica. Motor Baldor, 1/4 hp, 1725 rpm, 115-208/230 V, 5/2.6-2.5 amperios, 60 Hz, monofásico. Reductor de velocidad Boston Gear serie 700. Esta selladora de cajas confiable para entornos industriales sella una amplia gama de cajas. Funcionamiento semiautomático. Entrada/salida del transportador: 30 pulgadas. Dimensiones totales: 51 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 66 pulgadas de alto (H17).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JJJA004.
  • Fabricante: Loveshaw Corporation
  • Modelo: LD7D
  • Número de serie: 198139127
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.25
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 115-208/230
  • Amperios de motor: 5/2.6-2.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 1
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 51
  • Ancho (pulgadas): 25
  • Altura (pulgadas): 66
Detalles adicionales del producto
Sellador de cajas Little David de Loveshaw Corporation
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente