- Detalles del producto
Sellador de cajas Loveshaw 7C
Sellador de cajas Loveshaw 7C. Modelo: 7C. El 7C se puede ajustar manualmente a una amplia gama de tamaños de cajas. Capacidad de la caja (mín./máx.): 8 pulg./2 pies 4 pulg. de largo x 6 pulg./1 pie de ancho x 10 pulg./1 pie 4 pulg. de alto. Dimensiones del transportador: 2 pies 6 pulg. Correas de largo x 2-1/2 pulg. de ancho (2). Altura de entrada/salida del transportador: 2 pies 3 pulgadas. Los cabezales de encintado están diseñados para aplicar una cinta selladora de cajas sensible a la presión a la costura central superior e inferior de contenedores ranurados normales. Motor industrial Baldor, 3/4 hp, 1725 rpm, 115/230 V. Dimensiones totales: 4 pies 2-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 7-1/2 pulgadas de ancho x 4 pies 11 pulgadas. h.
- Cantidad en stock: BABR457.a
- Fabricante: Loveshaw Corporation
- Modelo: 7C
- Número de serie: 119238627
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Baldor
- Caballos de fuerza del motor (HP): 0.75
- RPM del motor: 1725
- Voltaje del motor: 115/230
- Longitud (Pulgadas): 50.5
- Ancho (pulgadas): 31.5
- Altura (pulgadas): 59
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!


















