Sellador de embalaje de anclaje

Sellador de embalaje de anclaje

Sellador de embalaje Anchor, fecha 17/04/95, modelo AL400, S/N 4-996, 115 voltios, 170 vatios, fusible de 3 A, 3 amperios, 60 Hz. Dimensiones totales: 28 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 24 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TMR2
  • Fabricante: Anchor
  • Modelo: AL400
  • Número de serie: 4-996
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Sellador de embalaje de anclaje
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente