Sellador L Damark

Sellador L Damark

Sellador L Damark. Modelo 1620 Barra en L. N/S 2923. 1/15 hp, 90 VCC, 52 rpm. Dimensiones totales 54 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 47 pulgadas de alto

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 15.CS316a.1
  • Fabricante: Damark
  • Modelo: SMC-1620 L-Bar
  • Número de serie: 2923
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 54
  • Ancho (pulgadas): 32
  • Altura (pulgadas): 47
Detalles adicionales del producto
Sellador L Damark
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente