Sellador térmico para maquinaria de embalaje Bosch

Sellador térmico para maquinaria de embalaje Bosch

Selladora térmica para maquinaria de embalaje Bosch "Doboy". Modelo: CBS-B. Número de serie: 77-15279. Calentador: 2800 Watts. Requisitos eléctricos: 115 V, 60 Hz, monofásico. Temprita. Modelo: TR2-10: S/N 760605173, requisitos eléctricos: 115 V, 60 Hz, monofásico. Altura ajustable. Altura de entrada/salida: 46 pulgadas. Fabricado por Doboy, el CBS-B es un sellador de bolsas de banda continua de grado industrial de alta velocidad diseñado para sellar materiales termosellables. El Doboy está diseñado para sellar materiales termosellables, incluidos polietileno, laminados de aluminio, bolsas de Poly/Tyvek, laminados de papel y casi cualquier otro material termosellable. Sus 4 ruedas permiten una fácil maniobrabilidad. Dimensiones de Temprite: 19-1/2 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 22-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 72 pulgadas de largo x 45 pulgadas de ancho x 83-1/2 pulgadas de alto (ACN169 ).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CESL005.
  • Fabricante: Bosch
  • Modelo: CBS-B
  • Número de serie: 77-15279
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Sellador térmico para maquinaria de embalaje Bosch
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente