Sellador térmico Shanklin Hy-Velair

Sellador térmico Shanklin Hy-Velair

Sellador de barra en L Shanklin Hy-Velair. Modelo: S-3BL, S/N: 57626. 115 V, 20 amperios, 1 fase. Presión de aire: máx. 50 psi; mín.: 40 psi. Tamaño del sellador: 20 pulgadas de largo x 16 1/2 pulgadas de largo. Placa de tope de acero inoxidable: 18 pulgadas de largo x 15,5 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 58 pulgadas de largo x 29 pulgadas de ancho x 55 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EEGC111.0
  • Fabricante: Shanklin
  • Modelo: S-3BL
  • Número de serie: 57626
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Sellador térmico Shanklin Hy-Velair
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente