Sellador térmico St. Regis

Sellador térmico St. Regis

Sellador térmico St. Regis. Modelo: 90 G. S/N: 832094. Dimensiones del cinturón: 10 pies de largo x 12 pulgadas de ancho. Altura del cinturón (sobre el piso): 21 pulgadas. Apertura máxima: 33 pulgadas de alto. Apertura mínima: 11-3/4 pulgadas de alto. Sistema de bolsa de soporte: 67 pulgadas de largo. Zona del calentador de aire caliente: 30 pulgadas de largo x 2-1/4 pulgadas de alto. Zona del sellador: 20 pulgadas de largo x 2-1/4 pulgadas de alto. Control panel, interruptor para regulación de temperatura de 0°F a 800°F, encendido/apagado de calor de cierre, arranque de motor, alarma de calentador, parada de motor. Apague el pedal. Requisitos eléctricos: 230 V, 12 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor. (4) Ruedas de 4 pulgadas de alto para un fácil posicionamiento. Dimensiones totales: 10 pies 1 pulgada de largo x 36 pulgadas de ancho x 53 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGMT241.16
  • Fabricante: St. Regis / Crepaco
  • Modelo: 90 G
  • Número de serie: 832094
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Sellador térmico St. Regis
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente