Selladora automática de cajas uniforme Little David de Loveshaw Corporation

Selladora automática de cajas uniforme Little David de Loveshaw Corporation

Selladora automática de cajas uniforme Little David de Loveshaw Corporation. Modelo: LD16A. El LD16A es un sellador de cajas automático que se ajusta manualmente a una amplia gama de tamaños de cajas. Capacidad de la caja (mín./máx.): 8 pulg./2 pies de largo x 5 pulg./1 pie 8 pulg. de ancho x 4-1/2 pulg./1 pie 8 pulg. de alto. Caja superior e inferior automática cazador de focas. Dimensiones del transportador: 6 pies de largo x 1 pie de ancho (doble correa). Altura de entrada/salida del transportador: 2 pies 6 pulgadas. El cabezal de encintado está diseñado para usarse con cinta sensible a la presión. Requisitos de alimentación: 240 V, monofásico. Presión de aire de línea requerida: 65 psi mínimo. (1) Motor eléctrico Baldor, 1/3 hp, 1725 rpm, 115/208-230 V, 6,4/3,2 amperios, 60 Hz, monofásico. Peso aproximado: 650 libras. Dimensiones totales: 6 pies 7-1/2 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 6 pies 3 pulgadas de alto (ACN184).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SSBF218
  • Fabricante: Loveshaw Corporation
  • Modelo: LD16A
  • Número de serie: 104209316A
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.33
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 115/208-230
  • Amperios de motor: 6.4/3.2
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 1
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 79.5
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 75
  • Peso libras): 650
  • ACN: 184
Detalles adicionales del producto
Selladora automática de cajas uniforme Little David de Loveshaw Corporation
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente