Selladora de bolsas Audion Elecktro Seal Master 421

Selladora de bolsas Audion Elecktro Seal Master 421

Sellador de bolsas Audion Elektro SealMaster. Modelo: 421 SA-5, S/N D090113160.23. Longitud de sellado: 16 1/2 pulg. Dial para temperatura de sellado térmico ajustable. 115 V, 450 vatios. Dimensiones totales: 21 pulgadas de largo x 7-1/2 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DSBI266.a
  • Fabricante: Audion Elecktro
  • Modelo: 421 SA-5
  • Número de serie: D090113160.23
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Selladora de bolsas Audion Elecktro Seal Master 421
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente