Selladora de cartón serie Interpack USA

Selladora de cartón serie Interpack USA

2002 Selladora de cajas de cartón serie Interpack USA. Modelo: USA2024-SB/3. Número de serie: D02M544002. Dimensiones de la cinta transportadora: 1 pie de ancho x 3 pies 4 pulgadas de largo. Tamaño mínimo de la caja: 6 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho x 4,5 pulgadas de alto. Tamaño máximo de la caja: Infinito de largo x 20 pulgadas de ancho x 24 pulg. H. Peso máximo de la caja: 85 lbs. Tamaño de la cinta: 3 pulgadas. Transmisión por correa lateral. Velocidad de la cinta: 82 pies/min. (2) motores de engranajes de 1/6 hp, 115 VCA, 60 Hz, 7,2 amperios. El USA 2024-SB es una opción ideal para procesar cajas estrechas, livianas o llenas de huecos. Su conjunto superior flotante seleccionable es perfecto para procesar sobrellenados comprimibles y sus características especiales aseguran que la fuerza hacia abajo sobre la caja se reduzca durante el procesamiento. Dimensiones totales: 4 pies 3 pulgadas de largo x 3 pies 4 pulgadas de ancho x 6 pies 2 pulgadas de alto (ACN50).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SFEC196.14a
  • Fabricante: Intrapak
  • Modelo: USA 2024-SB/3
  • Número de serie: D02 M5 44 002
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.16
  • Voltaje del motor: 115
  • Amperios de motor: 7.2
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 1
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 51
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 74
  • ACN: 50
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2002
Selladora de cartón serie Interpack USA
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente