Selladores de bolsas de plástico Jerry Gull modelo 615

Selladores de bolsas de plástico Jerry Gull modelo 615

(2) Selladores de bolsas de plástico Jerry Gull. Modelo: 615. Sella 2 bolsas por ciclo. Se ajusta manualmente para bolsas de diferentes tamaños. Dimensiones máximas de la bolsa: 1 pie 4 pulgadas de ancho x 1 pie 8 pulgadas de alto. Dimensiones mínimas de la bolsa: 6 pulgadas de ancho x 4 pulgadas de alto. Sellador térmico: 1 pie 5 pulgadas de ancho. El sellador térmico está levantado/ bajado a la bolsa mediante (2) cilindros neumáticos. La caja de control cuenta con interruptor de reinicio, controles de calefacción duales, control de permanencia e interruptor de encendido/apagado. Requisitos eléctricos: 115 V, 350 vatios. (2) Receptores fotoeléctricos de pancarta, Modelo: MSR424, con una detección mínima de objetos de 0,75 pulgadas. (2) Emisores fotoeléctricos de pancarta, Modelo: MSE424, Estructura de acero inoxidable montada sobre ruedas. Dimensiones totales: 4 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies 11 pulgadas de ancho x 3 pies 9 pulgadas de alto (Controles ACN34a)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SDYC004.
  • Fabricante: Jerry Gull
  • Modelo: 615
  • Número de serie: 5036, 5037
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Selladores de bolsas de plástico Jerry Gull modelo 615
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente