Seneca Environmental Products, Inc. Colector de polvo de chorro inverso

Seneca Environmental Products, Inc. Colector de polvo de chorro inverso

1997 Seneca Environmental Products, Inc. Colector de polvo de chorro inverso. Modelo: 49-IM-8. Volumen de diseño: 3400 cfm. Área de filtrado: 461 pies cuadrados. Relación de filtrado: 7,37:1. Material de construcción: acero al carbono, toda la construcción soldada, incluidas las jaulas para bolsas con capacidad para (49) 8 pies de largo y 16 oz. Fieltro de poliéster vidriado, bolsas de 4-1/2 pulgadas de diámetro. Las características también incluyen: una plataforma de seguridad con pasamanos y placa de pie ubicada en la puerta de acceso a la cámara de aire limpio y una escalera de acceso con jaula, todas construidas para cumplir con las regulaciones de OSHA. El conjunto del ventilador cuenta con un ventilador de alta resistencia, inclinado hacia atrás y accionado por correa: 10 HP, 3450 RPM, 208-230/460 V, 60 Hz, trifásico con un ventilador que produce 3400 CFM. El diseño admite un tambor de 55 galones en la descarga inferior de la tolva. También incluye un control Allen Bradley, 440V. Este diseño ofrece una opción de envío completamente ensamblado (excluyendo bolsas y jaulas) para un fácil montaje en el campo. Dimensiones de la plataforma de seguridad: 7 pies 6 pulgadas de largo x 2 pies 10 pulgadas de ancho x 2 pies 10 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 7 pies 6 pulgadas de largo x 7 pies 4 pulgadas de ancho x 16 pies 10 pulgadas de alto (ACN200).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MASH147
  • Fabricante: Seneca Environmental Products, Inc.
  • Modelo: 49-IM-8
  • Número de serie: 972556
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • RPM del motor: 3450
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 90
  • Ancho (pulgadas): 88
  • Altura (pulgadas): 202
  • ACN: 200
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1997
Seneca Environmental Products, Inc. Colector de polvo de chorro inverso
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente