Sensor de amoníaco protector de gas (NH3)

Sensor de amoníaco protector de gas (NH3)

Sensor de amoníaco protector de gas. NH3. Modelo: GG-NH3. Número de serie A1315645. Entrada: 24 VCC a 0,35 A. Salida: 4-20 mA. Rango: 0-100 ppm.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TMN11
  • Fabricante: Calibration Technologies Inc.
  • Modelo: GG-NH3
  • Número de serie: A1315645
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 8.5
  • Ancho (pulgadas): 7
  • Altura (pulgadas): 4.5
  • Peso libras): 2.5
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2016
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Sensor de amoníaco protector de gas (NH3)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente