Sensor de caudalímetro de vórtice Foxboro serie I/A

Sensor de caudalímetro de vórtice Foxboro serie I/A

Sensor de caudalímetro de vórtice Foxboro serie I/A. Modelo: 83S-D03TNA. S/N: 00231580. Presión máxima de trabajo: 150 psi a 100 °F. Árbitro. Factor K: 78,512 pulsos/cu. pies máx. Temperatura ambiente: 185 °F. Límite de temperatura: 350 °F. Pantalla digital. Material del cuerpo del medidor: 316 SS. El I/A Serie 83S-D es un caudalímetro de vórtice de alto rendimiento diseñado para sistemas CIP (limpieza in situ) y servicios de líquidos sanitarios alimentarios y farmacéuticos. Dimensiones totales: 7-1/4 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 12-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CGMM356.3
  • Fabricante: Foxboro
  • Modelo: 83S-D03TNA
  • Número de serie: 231580
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 7.25
  • Ancho (pulgadas): 7
  • Altura (pulgadas): 12.5
Detalles adicionales del producto
Sensor de caudalímetro de vórtice Foxboro serie I/A
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente