Sensor de caudalímetro Sparling Tigermag

Sensor de caudalímetro Sparling Tigermag

Sensor de caudalímetro Tigermag brillante. Modelo: FM625. Número de serie: H38854990. Requisitos de la unidad: 117 Vac, 50/60 Hz, 11 va. Temperatura máxima: 260 °F. Tamaño: 0,5. Compensación: 5,15. Factor K: 11606,51 pulsos/gal. Torsión máxima: 17 pies/libras. Material del revestimiento: CER. Código eléctrico: apto para CL. Yo Dlv. 1, Grupos B, C y D; CL. II Grupos E, F y G Haz. Loc. La longitud máxima del conducto no debe exceder las 18 pulgadas. El caudalímetro Tigermag es un dispositivo sin obstrucciones para controlar el flujo volumétrico de líquidos conductores en tuberías completamente cerradas. Pantalla Tigermag. Dimensiones totales: 10 pulgadas de largo x 4-1/2 pulgadas de ancho x 14 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI201.
  • Fabricante: Sparling Tigermag
  • Modelo: FM625
  • Número de serie: H38854990
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Hercios del motor (Hz): 50/60
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 10
  • Ancho (pulgadas): 4.5
  • Altura (pulgadas): 14
Detalles adicionales del producto
Sensor de caudalímetro Sparling Tigermag
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente