Sensor de flujo másico de micromovimiento

Sensor de flujo másico de micromovimiento

Sensor de flujo másico de micromovimiento. N º de Modelo. DL100S202SU. Número de serie. 186168. (1) Entrada s-line de 1 pulg. (1) Salida s-line de 1 pulg. Temperatura -240 a 177. 900 PSIG. Dimensiones generales del sensor de flujo: 2 pies 9-1/8 de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 5-1/4 pulgadas de alto. Transmisor de flujo remoto. Número de serie. 62850. Salida de frecuencia: 6000 Hz = 60 Gal/min. Dimensiones generales del transmisor de flujo remoto: 1 pie de largo x 9 pulgadas de ancho x 4-1/4 pulgadas de alto (IN-TX).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MRDC0043.2a
  • Fabricante: Micro Motion
  • Modelo: DL100S202SU
  • Número de serie: 186168
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 12
  • Ancho (pulgadas): 9
  • Altura (pulgadas): 4.25
Detalles adicionales del producto
Sensor de flujo másico de micromovimiento
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente