Sensor de flujo másico de micromovimiento

Sensor de flujo másico de micromovimiento

Sensor de flujo másico de micromovimiento. Modelo: DL100S202SU. S/N: 186097. Entradas: (1) línea S de 1 pulg. Salidas: (1) 1 pulg. s-line. Temperatura -240 a 177. 900 PSIG. Dimensiones generales del sensor de flujo: 2 pies 9-1/8 de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 5-1/4 pulgadas de alto. Transmisor de flujo remoto. Modelo: RFT97121PD2. S/N: 62883. Salida de frecuencia: 6000 Hz = 60 gal/min. Dimensiones generales del transmisor de flujo remoto: 1 pie de largo x 9 pulgadas de ancho x 4-1/4 pulgadas de alto (IN-TX).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MRDC0056.2a
  • Fabricante: Micro Motion
  • Modelo: DL100S202SU
  • Número de serie: 186097
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Sensor de flujo másico de micromovimiento
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente