Sensor de medidor de flujo másico K500 de ABB Instrumentation

Sensor de medidor de flujo másico K500 de ABB Instrumentation

Medidor de flujo másico de instrumentación ABB. Modelo K500. NUMERO DE SERIE KFLOW7SS12C0000000F000002. Sensor: 2K0214. Factor de flujo: 56846,898, D-Alpha 3,18174, D-Beta 52116,80, DT COEF 0,000218. Material 316 L, DW-Temp. 25.00. Caja de control del medidor de masa modelo: 1215-AO. S/N: 2K0214, 115 VCA, software S71HS. Entradas/salidas: línea Q de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales 48 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 42-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDPH253C.10
  • Fabricante: ABB Instrumentation
  • Modelo: K500
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 48
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 42.5
Detalles adicionales del producto
Sensor de medidor de flujo másico K500 de ABB Instrumentation
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente