Sensor de sistema de flujo remoto Endress+Hauser Promag

Sensor de sistema de flujo remoto Endress+Hauser Promag

Sensor del sistema de flujo remoto Endress+Hauser Promag. Modelo: 33a. Número de serie: G-3L-5000676. Entrada SIG: 0-7 gpm. Salida SIG: 4-20 mA. Alimentación: 85-260 Vac, 50-60 Hz. El caudalímetro electromagnético Promag 33 es un sistema de medición de caudal universal para todos los líquidos con una conductividad mínima de 5 µS/cm. Dimensiones totales: 13 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI221.
  • Fabricante: Endress+Hauser
  • Modelo: 33a
  • Número de serie: G-3L-5000676
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Sensor de sistema de flujo remoto Endress+Hauser Promag
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente