Separador Agitador Sweco Modelo S24S4

Separador Agitador Sweco Modelo S24S4

Separador agitador Sweco. Modelo S24S4, N/S LS24-281-112. 1200 rpm, ½ hp, 440 voltios, trifásico. Motor: Baldor, ½ hp, 1,140 rpm, 440 voltios, 8 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro 56YZ 53M. Entradas: (1) malla de 5-½ pulgadas y 10-½ pulgadas de diámetro. Salidas: (1) 5-½ pulgadas. Dimensiones totales: 24 pulgadas de ancho, 33 pulgadas de largo, 25-½ pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: END81600b.10
  • Fabricante: SWECO
  • Modelo: S24S4
  • Número de serie: LS24-281-112
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Separador Agitador Sweco Modelo S24S4
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente