Separador blando Baader 601

Separador blando Baader 601

1997 Separador blando Baader. Modelo: 601. S/N: 740062. El tamaño del orificio del tambor es de 3 mm. Los valores de rendimiento dependen de la aplicación paRam Industrieseters y varían mucho. El tamaño del orificio del tambor, el tipo de alimentación, las características del producto, la temperatura de entrada, etc. afectarán el rendimiento. Baader afirma que esta unidad produce un producto final de alta calidad, costos de mano de obra reducidos, huella mínima, fácil de usar, aprobada por el USDA, etiqueta CE y ergonómica. Esto se utilizó por última vez en una aplicación de bagre en Mississippi.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BDPC709.32a
  • Fabricante: Baader
  • Modelo: 601
  • Número de serie: 740062
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Seafood Supplier
Separador blando Baader 601
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente