Separador centrífugo de disco Westfalia (6500 RPM)

Separador centrífugo de disco Westfalia (6500 RPM)

Centrífuga de discos separadores Westfalia. Modelo: SAMN5036, Número de serie: 1647143. Centrífuga clarificadora (bifásica) de disco de acero inoxidable sanitario con descarga de disco pelador de fase líquida. Canales ascendentes en el borde exterior de los discos (discos festoneados). Velocidad del cuenco 6500 RPM. Al motor le falta la placa de datos.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BAFV02
  • Fabricante: Westfalia
  • Modelo: SAMN5036
  • Número de serie: 1647143
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 55
  • Ancho (pulgadas): 46
  • Altura (pulgadas): 43
  • Peso libras): 1,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1973
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Problemas o problemas conocidos: The motor is missing the data plate.
Separador centrífugo de disco Westfalia (6500 RPM)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente