Separador de 3 niveles SWECO de acero inoxidable - 48 pulg.

Separador de 3 niveles SWECO de acero inoxidable - 48 pulg.

Separador de 3 Niveles SWECO de Acero Inoxidable. Modelo: A/8922-B-1D. (3) 48 pulgadas de diámetro. bandejas de productos. Motor Westinghouse: 1 hp, 1155 rpm, 550 V, 1,36 A, 60/50 Hz, trifásico. Los separadores Sweco ofrecen máximo rendimiento y eficiencia de cribado para muchos tipos de productos mediante la vibración lograda sobre una tela de criba con variedades de tamaños de malla para adaptarse a aplicaciones específicas. Los productos y acciones abordados incluyen: dimensionamiento de productos secos para incluir: azúcares, especias, piensos y abrasivos; “recalpado” para eliminar partículas no deseadas y de gran tamaño, entre las que se incluyen trozos de metal, sangre y material óseo; filtrado por gravedad y recuperación de productos de lodos como ceRam Industriesics; y limpieza de aguas residuales que podrían incluir desechos de cervecería, desechos de lavandería o muchas otras aplicaciones de efluentes. Esta unidad estuvo en servicio anteriormente con Crane Plumbing en su línea de procesamiento de porcelana. Abertura de descarga de nivel superior 16 pulgadas de largo x 6 pulgadas de alto. (1) salida lateral de 6 pulgadas. (3) Bocas de descarga de 8 pulgadas. Dimensiones totales: 4 pies 5 pulgadas de largo x 4 pies 9 pulgadas de ancho x 4 pies de alto (ACN177) (H17).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MASH065
  • Fabricante: SWECO
  • Modelo: A/8922-B-1D
  • Número de serie: 2047
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Separador de 3 niveles SWECO de acero inoxidable - 48 pulg.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente