Separador de aceite de amoníaco Frick - 400 HP

Separador de aceite de amoníaco Frick - 400 HP

2003 Separador de aceite de amoníaco Frick - 400 HP. S/N: 112535. MAWP del lado de la carcasa: 300 psi, MDMT del lado de la carcasa a 10,2 psi: -20 °F. Enfriador de aceite Frick, S/N: MCMC94003, Nat'l Bd: 114118, MAWP del lado de la carcasa a 200 °F: 350 psi, MDMT del lado de la carcasa a 10,2 psi: -20 °F, MAWP del lado del tubo 200 °F: 300 psi, MDMT del lado del tubo a 10,2 psi: -20 °F. Panel de control Frick RWB II Plus con controles táctiles y pantalla digital, requisitos eléctricos: 120 V, 25 amperios, 50/60 Hz, monofásico. Bomba rotativa vikinga. Motor estadounidense, 7,5 hp, 1165 rpm, 230/460 V, 20,2/10,1 FLA, 60 Hz, trifásico. Motor de alta eficiencia Ram Industries, 400 hp, 3565 rpm, 2300/4160 V, 91/51 amperios, 60 Hz. Entradas: (1) 20 pulg. de diámetro. Puerto de succión con un diámetro de 23 pulgadas. brida y (18) 1 pulg. de diámetro. orificios de fijación a una distancia de centro a centro de 3-1/2. Salidas: (1) 8 pulg. de diámetro. Puerto de descarga. Las horas corren 67.381. Dimensiones totales: 18 pies de largo x 82 pulgadas de ancho x 12 pies 4 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDKF722.79
  • Fabricante: Frick
  • Número de serie: 112535
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Separador de aceite de amoníaco Frick - 400 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente