Separador de aceite de descarga horizontal Chil-Con COSR-140 (16 pulgadas x 38,625 pulgadas, 42 galones)

Separador de aceite de descarga horizontal Chil-Con COSR-140 (16 pulgadas x 38,625 pulgadas, 42 galones)

Separador de aceite horizontal Chil-Con COSR-140 (16 pulgadas x 38-5/8 pulgadas, 42 galones) Número de serie: C980015B-4. Número de la Junta Nacional del tanque: 8293. Capacidad estimada del tanque (galones): 42. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 400 PSI a 400 F. MAWT del tanque (PSI a temperatura): -20 F a 400 PSI. El refrigerante anterior era amoniaco (R717 | NH3). Fabricado en 1998. Dimensiones de envío (pulgadas): 54 x 17 x 7. 750 LB
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GENR14
  • Fabricante: Chil-Con
  • Modelo: COSR-140
  • Número de serie: C980015B-4
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 16
  • Longitud del tanque (pulgadas): 38.625
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 42
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 8293
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 400 PSI @ 400 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 400 PSI
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 54
  • Ancho (pulgadas): 17
  • Altura (pulgadas): 17
  • Peso libras): 750
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1998
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Separador de aceite de descarga horizontal Chil-Con COSR-140 (16 pulgadas x 38,625 pulgadas, 42 galones)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente