Separador de aceite horizontal (8 x 31 pulgadas, 7 galones)

Separador de aceite horizontal (8 x 31 pulgadas, 7 galones)

Capacidad estimada del tanque del separador de aceite horizontal (8 x 31 pulgadas, 7 galones) (galones): 7. El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Dimensiones de envío (pulgadas): 42 x 12 x 36. 114 LB
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HAIN407
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 8
  • Longitud del tanque (pulgadas): 31
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 7
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet & Outlet of 1.5
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 42
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 36
  • Peso libras): 114
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Separador de aceite horizontal (8 x 31 pulgadas, 7 galones)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente