Separador de aceite horizontal Globe Ice Machine Co. (23 pulgadas x 64 pulgadas, 115 galones)

Separador de aceite horizontal Globe Ice Machine Co. (23 pulgadas x 64 pulgadas, 115 galones)

Separador de aceite horizontal Globe Ice Machine Co. (23 x 64 pulgadas, 115 galones) Número de serie: 19371. Número de la Junta Nacional del tanque. Capacidad estimada del tanque (galones): 115. MAWP del tanque (PSI @ Temp): 250 PSI @ 650 F. MAWT del tanque (PSI @ Temp). El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Fabricado en 1979. Dimensiones de envío (pulgadas): 50 x 24 x 24. 776 LB
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NSF21.11
  • Fabricante: Globe Ice Machine Co.
  • Número de serie: 19371
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 23
  • Longitud del tanque (pulgadas): 64
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 115
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 psi @ 650 F
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet 4.5 and Outlet 4.5
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 50
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 24
  • Peso libras): 776
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1979
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Separador de aceite horizontal Globe Ice Machine Co. (23 pulgadas x 64 pulgadas, 115 galones)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente