Separador de aceite horizontal HA Phillips & Co (6 pulgadas x 35 pulgadas, 5 galones)

Separador de aceite horizontal HA Phillips & Co (6 pulgadas x 35 pulgadas, 5 galones)

Separador de aceite horizontal HA Phillips & Co. (6 pulgadas x 35 pulgadas, 5 galones) Número de serie: 1558618-01. Número de Junta Nacional de Tanques: 1558618-01. Capacidad estimada del tanque (galones): 5. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 400 PSI a 450 F. MAWT del tanque (PSI a temperatura): -50 F a 40 PSI. El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Fabricado en 2015. Dimensiones de envío (pulgadas): 38 x 8 x 12. 169 LB
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPSC209
  • Fabricante: H.A. Phillips & Co
  • Número de serie: 1558618-01.
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 6
  • Longitud del tanque (pulgadas): 35
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 5
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 1558618-01
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 400 PSI @ 450F.
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -50F @ 40 PSI
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 38
  • Ancho (pulgadas): 8
  • Altura (pulgadas): 12
  • Peso libras): 169
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2015
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Separador de aceite horizontal HA Phillips & Co (6 pulgadas x 35 pulgadas, 5 galones)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente