Separador de aceite horizontal Henry Technologies (73 x 40 pulgadas, 20 galones)

Separador de aceite horizontal Henry Technologies (73 x 40 pulgadas, 20 galones)

Separador de aceite horizontal Henry Technologies (73 x 40 pulgadas, 20 galones) Número de serie: 40226. Número de la junta nacional del tanque: 0-1500. Capacidad estimada del tanque (galones): 20. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 300 PSIG a 650 F. MAWT del tanque (PSI a temperatura): -20 F a 300 PSIG. El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Fabricado en 2013. Dimensiones de envío (pulgadas): 82 x 41 x 58. 650 LB
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HSR44
  • Fabricante: Henry Technologies
  • Número de serie: 40226
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 73
  • Longitud del tanque (pulgadas): 40
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 20
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 0-1500
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 300 PSIG @ 650 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 300 PSIG
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet/Outlet(in): 4
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 82
  • Ancho (pulgadas): 41
  • Altura (pulgadas): 58
  • Peso libras): 650
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2013
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Separador de aceite horizontal Henry Technologies (73 x 40 pulgadas, 20 galones)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente