Separador de aceite horizontal R&Y (10 pulgadas x 32 pulgadas, 15 galones)

Separador de aceite horizontal R&Y (10 pulgadas x 32 pulgadas, 15 galones)

Separador de aceite horizontal R&Y (10 x 32 pulgadas, 15 galones) Número de serie: 10703-6. Número de la Junta Nacional de Tanques. Capacidad estimada del tanque (galones): 15. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 250 PSI a 650 F. MAWT del tanque (PSI @ Temp): -20F @ 250 PSI. El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Dimensiones de envío (pulgadas): 34 x 11 x 18. 320 LB
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPSC206
  • Fabricante: R&Y
  • Número de serie: 10703-6.
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 10
  • Longitud del tanque (pulgadas): 32
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 15
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 650F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20F @ 250 PSI
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 34
  • Ancho (pulgadas): 11
  • Altura (pulgadas): 18
  • Peso libras): 320
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Reciprocating Compressor SPSC2-02
Separador de aceite horizontal R&Y (10 pulgadas x 32 pulgadas, 15 galones)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente