Separador de aceite horizontal Vilter (15 pulgadas x 35 pulgadas, 35 galones)

Separador de aceite horizontal Vilter (15 pulgadas x 35 pulgadas, 35 galones)

Separador de aceite horizontal Vilter (15 x 35 pulgadas, 35 galones) Número de serie: 63123P. Número de Junta Nacional del Tanque: 63123P. Capacidad estimada del tanque (galones): 35. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 250 PSI a 400 F. El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Dimensiones de envío (pulgadas): 52 x 81 x 18. 500 LB
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HSR46
  • Fabricante: Vilter
  • Número de serie: 63123P
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 15
  • Longitud del tanque (pulgadas): 35
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 35
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 63123P
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 400 F
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet/Outlet(in): 3
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 52
  • Ancho (pulgadas): 81
  • Altura (pulgadas): 18
  • Peso libras): 500
  • # de piezas para envío: 0
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Separador de aceite horizontal Vilter (15 pulgadas x 35 pulgadas, 35 galones)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente