Separador de aceite horizontal Vilter (20 x 40 pulgadas, 73 galones)

Separador de aceite horizontal Vilter (20 x 40 pulgadas, 73 galones)

Separador de aceite horizontal Vilter (20 x 40 pulgadas, 73 galones) Número de serie: 3-63815-8. Número de la Junta Nacional del tanque: 33451. Capacidad estimada del tanque (galones): 73. MAWP del tanque (PSI @ Temp): 300 PSI @ 400 F. MAWT del tanque (PSI @ Temp). El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Fabricado en 1986. Dimensiones de envío (pulgadas): 88 x 37 x 25. 600 LB
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HSR45
  • Fabricante: Vilter
  • Número de serie: 3-63815-8
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 20
  • Longitud del tanque (pulgadas): 40
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 73
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 33451
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 300 PSI @ 400 F
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet/Outlet(in): 4
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 88
  • Ancho (pulgadas): 37
  • Altura (pulgadas): 25
  • Peso libras): 600
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1986
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Separador de aceite horizontal Vilter (20 x 40 pulgadas, 73 galones)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente