Separador de aceite horizontal Vilter (40 x 20 pulgadas, 55 galones)

Separador de aceite horizontal Vilter (40 x 20 pulgadas, 55 galones)

Separador de aceite horizontal Vilter (40 x 20 pulgadas, 55 galones) Capacidad estimada del tanque (galones): 55. El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Dimensiones de envío (pulgadas): 40 x 20 x 40. 350 LB
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: FLOR22
  • Fabricante: Vilter
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 40
  • Longitud del tanque (pulgadas): 20
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 55
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet(: 2.5. Outlets: 3.
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 40
  • Ancho (pulgadas): 20
  • Altura (pulgadas): 40
  • Peso libras): 350
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Problemas o problemas conocidos: Missing Tag Plate
Separador de aceite horizontal Vilter (40 x 20 pulgadas, 55 galones)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente