Separador de aceite horizontal Vilter 93470D (15 pulgadas x 32 pulgadas, 25 galones)

Separador de aceite horizontal Vilter 93470D (15 pulgadas x 32 pulgadas, 25 galones)

Separador de aceite horizontal Vilter 93470D (15 x 32 pulgadas, 25 galones) Número de serie: 3-59843-28. Capacidad estimada del tanque (galones): 25. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 250 PSI a 400 F. MAWT del tanque (PSI a temperatura): . El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Fabricado en 1975. Dimensiones de envío (pulgadas): 60 x 43 x 43. 450 LB
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GENF24
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 93470D
  • Número de serie: 3-59843-28
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 15
  • Longitud del tanque (pulgadas): 32
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 25
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 400 F
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet & Outlet 3"
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 60
  • Ancho (pulgadas): 43
  • Altura (pulgadas): 43
  • Peso libras): 450
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1975
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Reciprocating Ammonia Compressor.
Separador de aceite horizontal Vilter 93470D (15 pulgadas x 32 pulgadas, 25 galones)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente