Separador de aceite Reco - 17,8 galones

Separador de aceite Reco - 17,8 galones

Separador de aceite reco. S/N: S-1735-1-3. Nat'l Bd: 3450. Capacidad aproximada: 17.8 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 11 pulg. de diámetro. x 3 pies 5 pulgadas L. MAWP: 300 psi a 300°F. Grosor de la cabeza: 0,250 pulg. Grosor de la carcasa: 0,250 pulg. Radio: extremos elípticos 2:1. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. Racor NPT (entrada de vapor). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. Conexión NPT (salida de vapor). Dimensiones totales: 3 pies 5 pulgadas de largo x 1 pie 7 pulgadas de ancho x 9 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KWBF190B
  • Fabricante: Reco
  • Número de serie: S-1735-1-3
Detalles del tanque
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Separador de aceite Reco - 17,8 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente