Separador de aceite Reco - 17,8 galones

Separador de aceite Reco - 17,8 galones

Separador de aceite reco. S/N: S-1761-1-5. Nat'l Bd: 3545. Capacidad aproximada: 17.8 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 11 pulg. de diámetro. x 3 pies 5 pulgadas L. MAWP: 300 psi a 300°F. Grosor de la cabeza: 0,250 pulg. Grosor de la carcasa: 0,250 pulg. Radio: extremos elípticos 2:1. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. Racor NPT (entrada de vapor). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. Conexión NPT (salida de vapor). Dimensiones totales: 3 pies 5 pulgadas de largo x 1 pie 7 pulgadas de ancho x 9 pies de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KWBF191B
  • Fabricante: Reco
  • Número de serie: S-1761-1-5
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 11
  • Longitud del tanque (pulgadas): 41
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 17.8
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 3545
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 300 psi @ 300°F
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: (1) 2 in. dia. port, (1) 1 in. dia. NPT fitting (steam in). Outlets: (1) 2 in. dia. port, (1) 1 in. dia. NPT fitting (steam out)
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 41
  • Ancho (pulgadas): 19
  • Altura (pulgadas): 108
Detalles adicionales del producto
Separador de aceite Reco - 17,8 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente