Separador de aceite vertical (32 x 120 pulgadas, 418 galones)

Separador de aceite vertical (32 x 120 pulgadas, 418 galones)

Separador de aceite vertical (32 x 120 pulgadas, 418 galones) Capacidad estimada del tanque (galones): 418. El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Dimensiones de envío (pulgadas): 52 x 52 x 138. 5000 LB
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: FLOR17
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Recirculator
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 32
  • Longitud del tanque (pulgadas): 120
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 418
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 52
  • Ancho (pulgadas): 52
  • Altura (pulgadas): 138
  • Peso libras): 5,000
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Separador de aceite vertical (32 x 120 pulgadas, 418 galones)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente