Separador de aceite vertical

Separador de aceite vertical

Separador de aceite vertical. Previamente funciona con un compresor reciprocante de amoniaco. Tuberías: 3 pulg. Dimensiones de las paredes laterales: 16 pulg. de diámetro x 24 pulg. de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CPEM13
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 16
  • Longitud del tanque (pulgadas): 24
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 300 psi @ 400 °F
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Pipes: 3 in.
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Altura (pulgadas): 24
Detalles adicionales del producto
  • Utilizado anteriormente con: Previously run with reciprocating ammonia compressor
Separador de aceite vertical
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente