Separador de aceite vertical RECO (20 x 80 pulgadas, 105 galones)

Separador de aceite vertical RECO (20 x 80 pulgadas, 105 galones)

Separador de aceite vertical RECO (20 x 80 pulgadas, 105 galones) Número de serie: MS2642.B. Número de la Junta Nacional del tanque: 4756. Capacidad estimada del tanque (galones): 105. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 250 PSIG a 300 F. MAWT del tanque (PSI a temperatura): -20 a 250 PSIG. El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Fabricado en 1981.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MGS18
  • Fabricante: Reco
  • Número de serie: MS2642.B
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 20
  • Longitud del tanque (pulgadas): 80
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 105
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 4756
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSIG @ 300 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 @ 250 PSIG
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1981
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Producto comprado en: Produce Industry
Separador de aceite vertical RECO (20 x 80 pulgadas, 105 galones)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente