Separador de aceite vertical Seattle Refrigeration Inc (10 pulgadas x 35 pulgadas, 12 galones)

Separador de aceite vertical Seattle Refrigeration Inc (10 pulgadas x 35 pulgadas, 12 galones)

Separador de aceite vertical Seattle Refrigeration Inc. (10 pulgadas x 35 pulgadas, 12 galones) Número de serie: 1209. Número de la Junta Nacional del tanque. Capacidad estimada del tanque (galones): 12. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 250 PSI a 650 F. MAWT del tanque (PSI a temperatura). El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Fabricado en 1977. Dimensiones de envío (pulgadas): 35 x 10 x 13. 290 LB
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OBI08
  • Fabricante: Seattle Refrigeration Inc
  • Número de serie: 1209
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 10
  • Longitud del tanque (pulgadas): 35
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 12
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 650 F
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet (in): 2, Outlet(in): 2
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 35
  • Ancho (pulgadas): 10
  • Altura (pulgadas): 13
  • Peso libras): 290
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1977
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Separador de aceite vertical Seattle Refrigeration Inc (10 pulgadas x 35 pulgadas, 12 galones)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente