Separador de aceite vertical Vilter - 75 galones

Separador de aceite vertical Vilter - 75 galones

Separador de aceite vertical Vilter. Capacidad aproximada: 75 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 2 pies de diámetro. x 3 pies 4 pulgadas de alto. MAWP: 250 psi a 400 °F. Entradas/salidas: (1) 5 pulg. de diámetro. puerto, (3) 3 pulg. de diámetro. puertos, (1) 1/2 pulg. de diámetro. Puerto de descarga. Dimensiones totales: 2 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 7 pies 5 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC017.
  • Fabricante: Vilter
  • Número de serie: 3-57224-10
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 24
  • Longitud del tanque (pulgadas): 40
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 75
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 13465
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 psi @ 400°F
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets/outlets: (1) 5 in. dia. port, (3) 3 in. dia. ports, (1) 1/2 in. dia. discharge port
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 28
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 89
Detalles adicionales del producto
Separador de aceite vertical Vilter - 75 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente