Separador de aceite vertical Vilter - 80 galones

Separador de aceite vertical Vilter - 80 galones

Separador de aceite vertical Vilter: 80 galones. N/S: B-56216-1. Nat'l Bd: 7790. Refrigerante: amoniaco. Presión máxima de funcionamiento: 250 psi. Temperatura máxima de funcionamiento: 650 °F. Entradas/salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto, (2) 1 pulg. de diámetro. puertos, (2) 4 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 3 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 8 pies 5 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDCF205B
  • Fabricante: Vilter
  • Número de serie: B-56216-1
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 80
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 7790
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 650F
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets/outlets: (1) 3/4 in. dia. port, (2) 1 in. dia. ports, (2) 4 in. dia. ports.
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 38
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 101
Detalles adicionales del producto
Separador de aceite vertical Vilter - 80 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente