Separador de aceite vertical Vilter

Separador de aceite vertical Vilter

Separador de aceite vertical Vilter. Bd. Nacional: 33477. Serie: 3-42710-4. MAWP: 300 PSI a 400 F, MDMT -20 F a 300 PSI. Año: 1992. Anteriormente funcionaba con compresor reciprocante de amoniaco. Tuberías: 4 pulgadas reducidas a 3 pulgadas. Dimensiones de las paredes laterales: 20 pulgadas de diámetro x 27 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CPEM14
  • Fabricante: Vilter
  • Número de serie: 3-42710-4
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 20
  • Longitud del tanque (pulgadas): 27
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Separador de aceite vertical Vilter
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente