Separador de aceite vertical Vilter OCS145 (12 pulgadas x 30 pulgadas, 15 galones)

Separador de aceite vertical Vilter OCS145 (12 pulgadas x 30 pulgadas, 15 galones)

Separador de aceite vertical Vilter OCS145 (12 x 30 pulgadas, 15 galones) Número de serie: 372101. Número de la Junta Nacional del tanque: 372101. Capacidad estimada del tanque (galones): 15. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 400 PSI a 400 F. MAWT del tanque (PSI a temperatura): -20 °F a 400 PSI. El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Fabricado en 1997. Dimensiones de envío (pulgadas): 30 x 12 x 12. 382 LB
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PEPB13
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: OCS145
  • Número de serie: 372101
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 12
  • Longitud del tanque (pulgadas): 30
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 15
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 372101
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 400 PSI AT 400F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20F at 400 PSI
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet and Outlet 3"
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 30
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 12
  • Peso libras): 382
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1997
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Reciprocating Ammonia Compressor.
Separador de aceite vertical Vilter OCS145 (12 pulgadas x 30 pulgadas, 15 galones)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente