Separador de aceite vertical Wescold

Separador de aceite vertical Wescold

Separador de aceite vertical Wescold. Wescold, Inc. Seattle, WA. MAWP: 250 PSI a 650 F, MDMT -20 F a 250 PSI. Serie: 1568-1. Año: 1992. Anteriormente funcionaba con compresor reciprocante de amoniaco. Tuberías: 3 pulg. Dimensiones de las paredes laterales: 16 pulg. de diámetro x 24 pulg. de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CPEM11
  • Fabricante: Wescold, Inc.
  • Número de serie: 1568-1
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 16
  • Longitud del tanque (pulgadas): 24
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI at 650F
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Pipes: 3 in.
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Altura (pulgadas): 24
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1992
  • Utilizado anteriormente con: Previously run with a reciprocating ammonia compressor.
Separador de aceite vertical Wescold
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente