Separador de aceite Vilter - 25 galones

Separador de aceite Vilter - 25 galones

1996 Separador de aceite Vilter. Modelo: 166HR36. Capacidad aproximada: 25 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 16 pulg. de diámetro. x 2 pies 3 pulgadas L. MAWP: 250 psi. a 400 F. MDMT: -20 F a 250 psi. Dimensiones totales: 3 pies 9 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto (ACN24).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRDI806.
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 166HR36
  • Número de serie: L21136
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 16
  • Longitud del tanque (pulgadas): 27
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 25
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 psi. at 400 F
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 45
  • Ancho (pulgadas): 16
  • Altura (pulgadas): 16
  • ACN: 24
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1996
Separador de aceite Vilter - 25 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente